Destornillador de punta SW hexagonal 3mm L.20mm x 126mm

Número de artículo: 43213003
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 43213003
    EAN / GTIN 4018754332441
    Número del fabricante 43213003
    Número L L60010 7441

    Descripción

    Descripción:

    • DIN ISO 2936
    • Para tornillos de cabeza hueca
    • Diseño extra largo
    • Cromo-vanadio, niquelado

    Característica:

    • L1: 20 mm
    • L2: 126 mm
    • Longitud [mm): 127 mm
    • Salida hexágono exterior (mm): 3 mm
    • Perfil de salida: Hexágono
    • Peso: 9 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra