ALICATE BOCAS SEMI REDONDAS ESD

Número de artículo: 432.E
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
    Tipo de producto Alicate prensor

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 432.E
    EAN / GTIN 3148511760017
    Número del fabricante 432.E
    Número L L60130 8096

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Protección de los componentes electrónicos contra los riesgos de descarga electrostática
    • ESD
    • Comercio fino.

    Característica:

    • B [mm]: 9
    • C [mm]: 26
    • E [mm]: 6
    • L [mm]: 120