Reloj comparador 10/58 mm

Número de artículo: 431990 10/58
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 19,31 € /piezas
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 27,96 € /piezas
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición / ⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 878
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 878
Capacidad de medición 0 mm - 10 mm
Valor de división de escala 0,01 mm
Lectura por vuelta de indicador 1 mm
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) 15 µm
Fuerza de medición 0,7 N - 1,4 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Técnica de medición mecánico
⌀ de carcasa 58 mm
Embalaje Caja estable
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 431990 10/58
EAN / GTIN 4059192013837

Descripción

Ejecución:

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Reloj de precisión con carcasa metálica, vástago de fijación de ⌀ 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de agujas a través del anillo exterior. Aguja central para lectura de 1/100 mm, aguja pequeña de la escala contigua para lectura de 1 mm.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra