{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 878 | |
Capacidad de medición | 10 mm | |
Valor de división de escala | 0,01 mm | |
Lectura por vuelta de indicador | 1 mm | |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 15 µm | |
Ojal en panel posterior de reloj comparador | sí | |
Fuerza de medición | 0,4 N - 1,4 N | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 58 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 431980 10/58B | |
EAN / GTIN | 4045197204172 | |
Número del fabricante | 431980 10/58B |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Reloj comparador 10/58B mm
a petición
En stock
369 piezas en stock
23,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
152 piezas en stock
31,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura por vuelta de indicador | 1 | 1 |
⌀ de carcasa | 58 | 58 |
Capacidad de medición | 10 | 10 |
Fuerza de medición | 0,4 ;1,4 | 0,7 ;1,5 |
Norma | DIN 878 | DIN 878 |
Valor de división de escala | 0,01 | 0,01 |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 15 | 15 |