{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 30 mm | |
Valor de división de escala | 0,1 mm | |
Lectura por vuelta de indicador | 10 mm | |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 50 µm | |
Fuerza de medición | 0,8 N - 1,3 N | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 58 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 431896 30/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100648 | |
Número del fabricante | 10064 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Reloj comparador 30/58 mm
a petición
En stock
69 piezas en stock
60,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
862 piezas en stock
81,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura por vuelta de indicador | 10 mm | 1 mm |
⌀ de carcasa | 58 mm | 58 mm |
Capacidad de medición | 30 mm | 30 mm |
Fuerza de medición | 0,8 N - 1,3 N | 0,8 N - 1,6 N |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Valor de división de escala | 0,1 mm | 0,01 mm |
Técnica de medición | analógico | analógico |