Escuadra de medición de 90°, forma cuadrada precisión 0 400X400 mm

Número de artículo: 431860 400X400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 875; DIN 876/0
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 875; DIN 876/0
Perpendicularidad 0,006 mm
Longitud 400 mm
Anchura 400 mm
Espesor 60 mm
Peso 24 kg
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Placas de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 431860 400X400
EAN / GTIN 2050001042736

Descripción

Ejecución:

Material, precisión y opciones, ver n.º 430300; 430400. Las cuatro superficies angulares estrechas perimetrales de 90° están lapeadas con precisión por diamante según DIN 876. Perpendicularidad según DIN 875.

Aplicación:

Para controlar el ángulo de 90° en niveles horizontales y verticales.

Nota:

Suministro a portes debidos. Escuadras de medición de forma cuadrada hasta 1000 mm de longitud a petición. Escuadras de medición de forma rectangular hasta 2000 mm de longitud a petición.
Caja de madera o Flight Case con recargo a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra