Escuadra de medición de 90°, forma triangular precisión 00 Construcción ligera 800X500 mm

Número de artículo: 431858 800X500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 875; DIN 876/00
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 875; DIN 876/00
Perpendicularidad 0,006 mm
Espesor 80 mm
Peso 41 kg
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Placas de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 431858 800X500
EAN / GTIN 2050001949912

Descripción

Ejecución:

Material y precisión: ver n.º 430400. A partir del tamaño 600 × 400 mm con perforaciones de simplificación, que también se pueden utilizar para el transporte y el mantenimiento. Las dos superficies angulares estrechas de 90° están lapeadas con precisión por diamante según DIN 876/00.
Perpendicularidad según DIN 875.
Construcción ligera especial sin pérdidas de precisión.

Aplicación:

Para controlar el ángulo de 90° en niveles horizontales y verticales.

Volumen de suministro:

Incluido embalaje de transporte.

Nota:

Tenga en cuenta que el suministro es a portes debidos. Ángulo de medición hasta 2000 mm de longitud a petición. Caja de madera o Flight Case con recargo a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra