Salida con base de acero galvanizado

Número de artículo: 43179
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Plataforma de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43179
EAN / GTIN 4003866431793
Número del fabricante 43179

Descripción

Descripción:

Barandilla a ambos lados.
Escalera de acceso de 0,98 m.
Obligatorio: fijar con anclaje al suelo o anclajes de pared regulables.
Las referencias 43180 y 43179 solo son aptas para escaleras de mantenimiento.

Característica:

Longitud de la pasarela 1200 mm
Material Acero galvanizado
Peso 61 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra