{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 875; DIN 876/00 | |
Perpendicularidad | 0,002 mm | |
Longitud | 350 mm | |
Anchura | 250 mm | |
Espesor | 50 mm | |
Peso | 8 kg | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de producto | Placas de medición |
Número de artículo | 431730 350X250 | |
EAN / GTIN | 2050001039163 |