Soportes de ranura en T de sujeción y guía incluido montaje 1000 mm

Número de artículo: 431700 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor mínimo mesa de granito 140 mm
Para longitud de mesa 1.000 mm
Tipo de producto Riel de guía

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 431700 1000
EAN / GTIN 2050001039101

Descripción

Ejecución:

De acero especial antideformante, superficie antideslumbrante de cromado mate unida con la mesa de granito de tal manera que no se aflojen ni se puedan modificar.

Precisión:

0,01 mm / 1.000 mm, modelo B. Ranura en T de sujeción y de guía, rectificada. La dimensión nominal 14 mm sólo es una medida aproximada, los accesorios como cabezales móviles y similares se adaptan a esta medida de forma precisa.

Nota:

En el pedido, especificar la posición del soporte de ranura en T y observar la resistencia mínima necesaria de la mesa de granito. Para ranuras en T cruzadas y frontales, precio a petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop