Destornillador angular SW.1,3 mm L.12 mm x 40 mm

Número de artículo: 43150130
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43150130
EAN / GTIN 4018754027033
Número del fabricante 43150130
Número L L60010 3093

Descripción

Descripción:

  • DIN ISO 2936
  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Cromo-vanadio, niquelado (0,7; 0,9; 1,3 mm bruñido)

Característica:

  • L1: 12 mm
  • L2: 40 mm
  • Longitud [mm): 43 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 1,3 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 1 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra