DESORNILLADOR ACODADO

Número de artículo: 43150002
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 43150002
    EAN / GTIN 4018754026814
    Número del fabricante 43150002
    Número L L60010 1198

    Descripción

    Descripción:

    • DIN ISO 2936
    • Para tornillos de cabeza hueca
    • Cromo-vanadio, niquelado (0,7; 0,9; 1,3 mm bruñido)

    Característica:

    • L1: 16 mm
    • L2: 50 mm
    • Longitud [mm): 52 mm
    • Salida hexágono exterior (mm): 2 mm
    • Perfil de salida: Hexágono
    • Peso: 2 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra