CUCHILLO MARTOR SECUMAX COUPPY 43136 , suelto

Número de artículo: 43136.08
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43136.08
EAN / GTIN 4002632905810
Número del fabricante 43136.08
Número L L60170 881

Descripción

Descripción:

Camino(s) gratuito para el especialista.
¿Un experto en cortar papel plano y telas de plástico? Lo has encontrado con el Handy SECUMAX COUPPY. Su hoja oculta siempre tiene un ángulo óptimo de 45 grados con respecto al material de corte, gracias al pie deslizante. Esto permite que el cuchillo de seguridad se deslice muy fácilmente. ¿Y la curvatura en el área del acceso de la hoja? Controla automáticamente el material hacia la cuchilla.
  • Material básico:
    Plástico
  • Baja RESISTENCIA
    La cuchilla del SECUMAX COUPPY no solo está incrustada en el mango para evitar lesiones. También es particularmente delgado, lo que minimiza la resistencia del material de corte.
  • Sin herramientas
    todo lo que necesita hacer es empujar el cambiador de cuchillas hacia arriba con el pulgar – la cuchilla está lista para ser cambiada. La superficie texturizada en el cambiador también le da un mejor agarre.
  • Izquierda y derecha
    El SECUMAX COUPPY cabe en cada mano. También en el tuyo. Porque el mango redondeado hecho de plástico resistente a los impactos no distingue a la izquierda o a la derecha. ¡Pruébelo usted mismo!
  • Cuchilla utilizable de 4 vías
    ¿Cómo aumenta el tiempo de uso de su cuchilla? Mediante el uso sucesivo de los cuatro bordes afilados que la hoja le proporciona. Esto asegura la alta calidad constante de su herramienta de corte.
  • Materiales de corte principales:
    Envoltura, estiramiento, película de película retráctil
    y hilo textil de telas de papel

    , cordón

Característica:

  • Mango: Manija estándar
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Máxima seguridad (SECUMAX)
  • Tecnología de seguridad II: Hoja oculta
  • Cerradura de transporte: Sí
  • Disparador: Mano
  • Ergonomía: Ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 3 mm
  • Materiales de corte principales: Envoltura, estiramiento, película retráctil, películas y telas de papel, textiles, Película laminada, película laminada
  • Propiedades de abrasión: Protección de abrasión simple
  • Bracket/eyelet: No
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Plástico
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 36020,50
  • Cuchilla opcional: 36013,39, 36010,50, 13615,35, 83615,35, 83630,35
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Hoja rectangular
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 4 veces utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como posible artículo promocional: Sí
  • GS Carácter (texto): No.