Ejecución:
Material principal
67% poliéster, 33% algodón, recubierto de PVC, resistente al viento y al agua, ignífugo, antiestático, 390 g/m²
Bolsillos
Bolsillos delanteros con solapa
Bolsillo Napoleón en el interior de la solapa cortavientos delantera
Funcionalidad
Impermeable al viento y al agua con costuras soldadas
Detalles
Cuello forrado de forro polar, Cuello alto con cremallera
Capucha desmontable, capucha ajustable, Capucha adaptada para casco y protección auditiva
Broches de plástico, Botones ocultos
Costuras soldadas
Anillo en D
Reflector impreso
Acabado
Final de manga ajustable con cierre de adherencia, Puño con banda elástica
Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta, Cierre Storm con botones
Reflex
Cinta reflectante impresa
Descripción:
- Este impermeable tiene todo lo que necesita para trabajar en entornos expuestos
- La chaqueta ignífuga de alta visibilidad y material resistente con un alto valor de protección tiene, además de los atributos dados viento e impermeable con costuras soldadas, muchas habilidades especialmente adaptadas que le ayudarán a cabo durante los días de trabajo
- Tiene una capucha desmontable y ajustable y un cuello forrado de vellón suave
- Está equipado con bolsillos delanteros de fácil acceso con tapas y botones a presión, un bolsillo Napoleón en el interior del cierre delantero y un bolsillo extraíble para tarjetas de identificación
- La cremallera bidireccional oculta y resistente con cremallera hasta el cuello, los botones ocultos y la botonadura de tormenta mantienen alejada la humedad
- Buen ajuste y extremos de mangas ajustables con cierre de adherencia
- Certificado según EN 1149-5
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 14116
- IEC 61482-2
Norma:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 3
- EN ISO 14116, index 3
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, APC 1