Chubasquero NIVEL 1 XXXL

Número de artículo: 431120009900XXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color schwarz
Tamaño unisex 3XL
Tipo de producto Chaqueta impermeable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 431120009900XXXL
EAN / GTIN 7330509661383
Número del fabricante 431120009900XXXL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, recubierto de PU, resistente al viento y al agua, transpirable, 185 g/m²

Acabado
Bajo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillos delanteros, uno con anilla en D

Funcionalidad
Evento e impermeabilidad con costuras soldadas

Detalles
Capucha desmontable y ajustable
Botones de plástico
Anilla en D

Cierre frontal
Cremallera de plástico bidireccional oculta, cierre Storm con botones

Reflex
Raya reflectante en brazo y espalda

Descripción:

  • Chubasquero ligero y flexible que cumple su función en condiciones meteorológicas difíciles
  • Se trata de un chubasquero ligero y flexible con espalda extendida y cordón de ajuste que se puede ajustar a medida
  • Este chubasquero es perfecto para condiciones meteorológicas lluviosas cuando el movimiento es la máxima prioridad
  • Tiene una capucha que se puede ajustar o quitar según sea necesario, bolsillos delanteros de fácil acceso y una resistente cremallera bidireccional con tirador que llega hasta el cuello
  • Tiene unos discretos reflectores oscuros en las mangas y en la espalda que te hacen visible en la oscuridad
  • Los puños de las mangas son ajustables con cierre de cierre por adherencia
  • Certificada según la norma EN 343, protección contra las inclemencias meteorológicas

Norma:

  • EN 343, Class 3.1

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra