Llave de tubo hexagonal DRALL + SW.8 mm, hoja L.175 mm

Número de artículo: 43103208
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 43103208
    EAN / GTIN 4018754278299
    Número del fabricante 43103208
    Número L L60010 6419

    Descripción

    Descripción:

    • flexible
    • máx. Par de apriete 8 N·m.
    • con cromado mate

    Característica:

    • d: 11 mm
    • L1: 175 mm
    • L2: 290 mm
    • Peso: 170 g
    • Anchura entre planos [mm]: 8 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra