ALICATE BOCAS PLANO LARGO MT

Número de artículo: 431.LMT
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
    Tipo de producto Alicate prensor

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 431.LMT
    EAN / GTIN 3148511759882
    Número del fabricante 431.LMT
    Número L L60130 2192

    Descripción

    Descripción:

    • Espesores del producto: Comercio estrecho para trabajos de alta precisión

    Característica:

    • B [mm]: 9
    • C [mm]: 35
    • E [mm]: 6
    • E1 [mm]: 1
    • L [mm]: 135