ALICATE BOCAS PLANO LARGO ESD

Número de artículo: 431.LE
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
Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 431.LE
EAN / GTIN 3148511759875
Número del fabricante 431.LE
Número L L60130 4327

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Protección de componentes electrónicos contra los peligros de las descargas electrostáticas
  • ESD
  • Comercio estrecho para trabajos de alta precisión

Característica:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 35
  • E [mm]: 6
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 135