ALICATE BOCAS PLANO CORTO ESD.

Número de artículo: 431.E
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
    Tipo de producto Alicate prensor

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 431.E
    EAN / GTIN 3148511759837
    Número del fabricante 431.E
    Número L L60130 1036

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto:Protección de los componentes electrónicos contra los peligros de las descargas electrostáticas
    • ESD
    • Comercio estrecho para trabajos de precisión

    Característica:

    • B [mm]: 9
    • C [mm]: 20
    • E [mm]: 6
    • E1 [mm]: 1
    • L [mm]: 135