Llave de tubo con mango, DRALL + SW 9 mm, hoja L.125 mm

Número de artículo: 43093009
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43093009
EAN / GTIN 4018754278206
Número del fabricante 43093009
Número L L60010 6499

Descripción

Descripción:

  • DIN 3125
  • Cromo-vanadio, cromado

Característica:

  • d: 13,5 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 240 mm
  • Peso: 118 g
  • Anchura entre planos [mm]: 9 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra