800 ter Contacto de medición con esfera de rubí, D: 2 mm, L: 9,155 mm

Número de artículo: 4309050
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4309050
    EAN / GTIN 4059192013752
    Número del fabricante 4309050
    Número L L40080 472

    Descripción

    Descripción:

    • 800 ter inserto de medición ø 2,0 mm, rubí, l = 9,1 mm

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Material Superficie de medición: Rubí
    • Categorías de accesorios (eShop): Plaquitas de medición, MarTest
    • Nombre del producto: Inserto de medición
    • Nombre del grupo de productos: MarTest
    • Nombre del grupo de productos: Calibres de palanca y buscadores de bordes
    • Tipo de producto: 800 ter
    • Dimensión l en mm: 9.1 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra