801 SGM Test indicator MarTest w.DC

Número de artículo: 4308970DKS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4308970DKS
EAN / GTIN 4059192013721
Número del fabricante 4308970DKS

Descripción

Descripción:

Comparador de palanca MarTest 801 SGM
Norma de fábrica
Rango de medición: ±0,004”
Subdivisión de la escala pulgadas: 0,0001 pulgadas
Volumen de suministro: Llave para cambiar las piezas de medición, Contacto de medición ø2 mm, Vástago de sujeción 800a3/8, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra