800 hs8 Soporte universal con abrazadera

Número de artículo: 4305886
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4305886
EAN / GTIN 4059192013417
Número del fabricante 4305886
Número L L40080 188

Descripción

Ejecución:

  • Para alinear y centrar piezas de trabajo en máquinas herramienta
  • Pinza de sujeción giratoria para cola de milano

Descripción:

  • 800 hs8 soporte universal con abrazadera de cola de milano 100x8 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Soporte universal con rótula y pinza de cola de milano
  • Nombre del grupo de productos: MarTest
  • Nombre del grupo de productos: Calibres de palanca y buscadores de bordes
  • Tipo de producto: 800 hs8
  • Dimensión b en mm: 124 mm
  • Dimensión a en mm: 100 mm
  • Cota c en mm: 8 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra