RING DCM 150 Anillo Chaflanador para Brocas CHAMDRILL. Taladrado y Chaflanado En Una Operación

Número de artículo: 4304729
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CHAMDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4304729
EAN / GTIN 7291075147636
Número del fabricante 4304729
Número L L24040 11

Descripción

Descripción:

Indexable C'Sinks, Cutting Diameter Maximum (DCX) 15.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 15 mm, Shank Size (SS) DCM 150

Característica:

  • Diámetro de corte máximo (DCX) 15.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 15 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XOGX
  • Shank Size (SS) DCM 150

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra