RING DCM 135 Anillo Chaflanador para Brocas CHAMDRILL. Taladrado y Chaflanado En Una Operación

Número de artículo: 4304726
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CHAMDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4304726
EAN / GTIN 7291075147605
Número del fabricante 4304726
Número L L24040 565

Descripción

Descripción:

Indexable C'Sinks, Cutting Diameter Maximum (DCX) 13.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 13.5 mm, Shank Size (SS) DCM 135

Característica:

  • Diámetro de corte máximo (DCX) 13.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 13.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XOGX
  • Shank Size (SS) DCM 135

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CHAMDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra