800 H Test indicator MarTest w.DC

Número de artículo: 4303200DKS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Identificación y clasificación

Número de artículo 4303200DKS
EAN / GTIN 4059192013233
Número del fabricante 4303200DKS
Número L L40080 108097
Fabricante MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Comparador de palanca MarTest 800 H
DIN 2270
Rango de medición: ± 0,4 mm
Subdivisión de la escala_mm: 0,01
Volumen de suministro: Llave para cambiar las piezas de medición, Contacto de medición ø2 mm, Vástago de sujeción 800a8, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra