Chubasquero ignífugo M

Número de artículo: 430320093300M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color high vis gelb
Tamaño unisex M
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 430320093300M
EAN / GTIN 7330509414286
Número del fabricante 430320093300M
Número L L00980 4806

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, revestido de PU, resistente al viento y al agua, transpirable, ignífugo, 260 g/m²

Detalles
Bolsillo porta-identificación
Capucha desmontable y ajustable

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera, Bolsillos delanteros, uno con anilla D
Bolsillo Napoleón dentro de la solapa cortavientos delantera

Funcionalidad
Impermeable al viento y al agua con costuras soldadas, Ventilación en la espalda

Acabado
Final de manga ajustable con puño interior, Final de manga ajustable con cierre por adherencia

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta

Descripción:

  • Supera los días húmedos con este chubasquero completamente impermeable con revestimiento de PU en multinorma
  • Las costuras soldadas y la ventilación incorporada garantizan una jornada de trabajo seca y cómoda
  • Chubasquero con buena ventilación en la espalda que transporta la humedad
  • Capucha desmontable con cordón
  • Reflejos sobre los hombros
  • Certificado según EN 13034 PB (6): EN ISO 20471, clase 3: EN 343: EN ISO 14116, índice 1

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN ISO 14116, index 1

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra