Llave de tubo transversal SW.24 / 27/32 / cuadrado exterior 3/4 ″

Número de artículo: 43030005
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43030005
EAN / GTIN 4018754025916
Número del fabricante 43030005
Número L L60010 1402

Descripción

Descripción:

  • DIN 3119/ISO 6788
  • Con pieza central forjada, brazos a presión y cabezas forjadas huecas profundas
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • Longitud [mm): 400 mm
  • Peso: 2058 g
  • Anchura a través de planos [mm y pulgada]: 24; 27; 32 mm; cuadrado 3/4

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra