Chaqueta Impermeable, heavy weight XS

Número de artículo: 430220033399XS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color high vis gelb / schwarz
    Tamaño unisex XS
    Tipo de producto Chaqueta impermeable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 430220033399XS
    EAN / GTIN 7330509570548
    Número del fabricante 430220033399XS

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, recubierto de PU, cortaviento e impermeable, transpirable 240g/m²

    Detalles
    Anillo en D, bolsillo de identificación
    Cuello forrado de forro polar
    Capucha desmontable y ajustable

    Acabado
    Espalda alargada, Dobladillo ajustable con cordón
    Final de manga ajustable con muñequera interior de neopreno

    Bolsillos
    Bolsillo Napoleón en el interior de la solapa cortavientos delantera
    Bolsillos delanteros con solapa y botón de presión

    Funcionalidad
    Impermeable al viento y al agua con costuras soldadas, Ventilación en la espalda

    Reflex
    Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante de 65 mm de ancho

    Cierre frontal
    Cierre frontal con botones a presión, Cremallera de plástico bidireccional oculta, Cierre Storm con botones

    Descripción:

    • Chaqueta impermeable para ti con tareas laborales que requieren una prenda impermeable duradera pero a la vez movible
    • Es cortavientos e impermeable con costuras soldadas y tiene ventilación transpirable en la espalda, gorro ajustable extraíble
    • Viene con bolsillos de fácil acceso, como el bolsillo extraíble y retráctil para el DNI, bolsillos delanteros con tapeta y botón a presión y bolsillo de napelón en el interior delantero
    • Cremallera bidireccional plegada con cremallera hasta el cuello, frontal con botones a presión y botón de tormenta que mantiene alejado el líquido
    • Buen ajuste con dobladillo ajustable y cordón y mangas ajustables con cierre de adherencia y muñequera interior de neopreno que mantiene el calor corporal a pesar de la humedad
    • Cuello forrado de suave forro polar para un alto confort
    • Certificado según EN 343, ropa de protección contra el mal tiempo. El color 4600, 9900 no está certificado según EN ISO 20471
    • Los colores 4600, 5300 y 9900 han sido actualizados
    • El modelo anterior se entrega mientras haya existencias suficientes
    • Para el modelo actualizado en color 4600, 9900, véase el artículo 4305

    Norma:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • Colour 4600, 9900 is not certified according to EN ISO 20471

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra