Ejecución:
Material principal
100% poliéster, recubierto de PU, cortaviento e impermeable, transpirable 240g/m²
Detalles
Anillo en D, bolsillo de identificación
Cuello forrado de forro polar
Capucha desmontable y ajustable
Acabado
Espalda alargada, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con muñequera interior de neopreno
Bolsillos
Bolsillo Napoleón en el interior de la solapa cortavientos delantera
Bolsillos delanteros con solapa y botón de presión
Funcionalidad
Impermeable al viento y al agua con costuras soldadas, Ventilación en la espalda
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante de 65 mm de ancho
Cierre frontal
Cierre frontal con botones a presión, Cremallera de plástico bidireccional oculta, Cierre Storm con botones
Descripción:
- Chaqueta impermeable para ti con tareas laborales que requieren una prenda impermeable duradera pero a la vez movible
- Es cortavientos e impermeable con costuras soldadas y tiene ventilación transpirable en la espalda, gorro ajustable extraíble
- Viene con bolsillos de fácil acceso, como el bolsillo extraíble y retráctil para el DNI, bolsillos delanteros con tapeta y botón a presión y bolsillo de napelón en el interior delantero
- Cremallera bidireccional plegada con cremallera hasta el cuello, frontal con botones a presión y botón de tormenta que mantiene alejado el líquido
- Buen ajuste con dobladillo ajustable y cordón y mangas ajustables con cierre de adherencia y muñequera interior de neopreno que mantiene el calor corporal a pesar de la humedad
- Cuello forrado de suave forro polar para un alto confort
- Certificado según EN 343, ropa de protección contra el mal tiempo. El color 4600, 9900 no está certificado según EN ISO 20471
- Los colores 4600, 5300 y 9900 han sido actualizados
- El modelo anterior se entrega mientras haya existencias suficientes
- Para el modelo actualizado en color 4600, 9900, véase el artículo 4305
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3
- Colour 4600, 9900 is not certified according to EN ISO 20471