Placa de roca dura Precisión 0 400X400 mm

Número de artículo: 430190 400X400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
31 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 876
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 876
    Precisión 0 mm
    Planeidad 0,006 mm
    Espesor 50 mm
    Número de pies de caucho 4
    Peso 25 kg
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    Tipo de producto Placas de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 430190 400X400
    EAN / GTIN 4045197435750
    Número del fabricante 430190 400X400

    Descripción

    Ejecución:

    Granito natural especialmente seleccionado.
    • Libre de fallos, estructura homogénea.
    • Resistente a la torsión y a la flexión.
    • Completamente resistente a la corrosión y al ácido, conductibilidad térmica reducida.
    • Mecanizado microfino de la superficie (lapeado con diamante). Se cumplen las tolerancias permitidas.
    • Bordes exteriores claramente rectificados de precisión.
    • Para un almacenamiento estático se han incorporado a la parte inferior puntos de apoyo (insertos esféricos de acero).
    • Más duro que el acero templado (6 - 7 según la escala de Mohs), no magnético ni conductor de electricidad.

    Precisión:

    La fabricación final y el control tienen lugar en zonas climatizadas dirigidas por ordenador. Los medios de medición utilizados garantizan la conexión exacta a laboratorios de calibración nacionales e internacionales.
    DIN 876/0, lapeado de precisión por diamante para verificación.

    Volumen de suministro:

    Incluido certificado de prueba, embalaje de transporte.
    Incluido pies de caucho.

    Nota:

    A petición: Insertos de rosca de acero inoxidables, soportes de ranura en T de acero (para n.º 430190 no es posible utilizar soportes de ranura en T de acero), precisión 000, otras medidas, dimensiones intermedias. Suministro a portes debidos.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra