800 a6 Vástago de sujeción

Número de artículo: 4301865
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4301865
EAN / GTIN 4059192013189
Número del fabricante 4301865
Número L L40080 379

Descripción

Ejecución:

  • Ejes de sujeción desplazables en las barras de cola de milano de la carcasa
  • Sujeción en cualquier posición deseada con tuerca de cordón sin herramientas

Descripción:

  • 800 a6 mango de sujeción ø 6 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: MarTest
  • Nombre del grupo de productos: Calibres de palanca y buscadores de bordes
  • Categorías de accesorios (eShop): Vástagos de sujeción, MarTest
  • Nombre del producto: Vástago de sujeción
  • Tipo de producto: 800 a6

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra