Llave doble articulada FLEXI SW.24 x 27 mm L.349.5 mm

Número de artículo: 43012427
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 43012427
EAN / GTIN 4018754025831
Número del fabricante 43012427
Número L L60010 1327
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Con anchos de chaveta métricos desiguales
  • Con doble hexágono giratorio
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Superficie antideslizante y suave con la piel gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • a1: 32,4 mm
  • a2: 36,1 mm
  • d1: 50,5 mm
  • d2: 60,5 mm
  • Longitud [mm): 349,5 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 716 g
  • Anchura entre planos [mm]: 24 x 27 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 24 mm
  • Anchura de los planos 2 [mm]: 27 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra