• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave doble articulada FLEXI SW.21 x 23 mm L.286.5 mm

Número de artículo: 43012123
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43012123
EAN / GTIN 4018754025824
Número del fabricante 43012123
Número L L60010 1326

Descripción

Descripción:

  • Con anchos de chaveta métricos desiguales
  • Con doble hexágono giratorio
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Superficie antideslizante y suave con la piel gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • a1: 28,6 mm
  • a2: 31,1 mm
  • d1: 46,5 mm
  • d2: 50 mm
  • Longitud [mm): 286,5 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 447 g
  • Anchura entre planos [mm]: 21 x 23 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 21 mm
  • Anchura de los planos 2 [mm]: 23 mm