Llave de doble articulación FLEXI SW.18 x 19 mm L.246.5 mm

Número de artículo: 43011819
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 43011819
    EAN / GTIN 4018754025787
    Número del fabricante 43011819
    Número L L60010 1284

    Descripción

    Descripción:

    • Con anchos de chaveta métricos desiguales
    • Con doble hexágono giratorio
    • Construcción estable, delgada y ligera
    • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
    • Superficie antideslizante y suave con la piel gracias al acabado redondo STAHLWILLE
    • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
    • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
    • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

    Característica:

    • a1: 24,7 mm
    • a2: 26,3 mm
    • d1: 40 mm
    • d2: 41 mm
    • Longitud [mm): 246,5 mm
    • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
    • Peso: 294 g
    • Anchura entre planos [mm]: 18 x 19 mm
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 18 mm
    • Anchura de los planos 2 [mm]: 19 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra