• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave doble articulada FLEXI SW.10 x 13 mm L.230.5 mm

Número de artículo: 43011013
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43011013
EAN / GTIN 4018754025688
Número del fabricante 43011013
Número L L60010 538

Descripción

Descripción:

  • Con anchos de chaveta métricos desiguales
  • Con doble hexágono giratorio
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Superficie antideslizante y suave con la piel gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • a1: 14,7 mm
  • a2: 18,4 mm
  • d1: 30 mm
  • d2: 33,5 mm
  • Longitud [mm): 230,5 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 137 g
  • Anchura entre planos [mm]: 10 x 13 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 10 mm
  • Anchura de los planos 2 [mm]: 13 mm