1/2″ 6 lados llave de vaso extra largo 16 mm

Número de artículo: 4300M-120 16mm
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4300M-120 16mm
EAN / GTIN 4991644083565
Número del fabricante 4300M-120 16mm
Número L L60050 8300

Descripción

Descripción:

Longitud: 120 mm
Dimensión D2: 22 mm
D1: 22,8 mm
Longitud: 17 mm
Altura: 102 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 16 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra