1/2″ Llave de vaso para interruptor de presión de aceite 27 mm

Número de artículo: 4300H 27mm
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4300H 27mm
EAN / GTIN 4991644077236
Número del fabricante 4300H 27mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 24 mm
Dimensión D2: 27 mm
D1: 36,1 mm
Longitud: 19,5 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 27 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra