1/2″ Llave de vaso (inch) 31/32″

Número de artículo: 4300A 31/32
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4300A 31/32
EAN / GTIN 4991644077571
Número del fabricante 4300A 31/32
Número L L60050 9528

Descripción

Descripción:

Longitud: 77 mm
Dimensión D2: 31 mm
D1: 34 mm
Longitud: 27 mm
Altura: 57 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 31/32″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra