1/2″ Llave de vaso (inch) 1.7/16″

Número de artículo: 4300A 1.7/16
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4300A 1.7/16
EAN / GTIN 4991644077526
Número del fabricante 4300A 1.7/16
Número L L60050 7296

Descripción

Descripción:

Longitud: 77 mm
Dimensión D2: 43 mm
D1: 48 mm
Longitud: 36 mm
Altura: 54 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 1.7/16″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra