SW 1.25-46 Mangos de Arrastre R para Fresas de Ranurar SELF-GRIP

Número de artículo: 4300518
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4300518
EAN / GTIN 7291075219623
Número del fabricante 4300518
Número L L24000 357

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.81″ ,Longitud del cuerpo (LB) 1.18″ ,Shank Size (SS) 1

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.81″
  • Longitud del cuerpo (LB): 1.18″
  • Voladizo (LPR): 4.72″
  • Shank Size (SS): 1

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra