LLAVE TUBERIA CON MEMBRANA 17X19MM

Número de artículo: 43.17X19
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43.17X19
EAN / GTIN 3148511021804
Número del fabricante 43.17X19
Número L L60130 5589

Descripción

Descripción:

  • Llave de doble anillo abierta con borde de tope: cabeza reforzada por el borde de tope para apretar y aflojar con fuerza
  • Ejemplos: Mangueras de freno, tuercas de inyectores de combustible
  • El borde de tope también mantiene la llave en la tuerca
  • Eje corto para una mejor manejabilidad
  • Acabado cromado, satinado

Característica:

  • A [mm]: 17X19
  • B x B1 [mm]: 28,3 x 31,4
  • C x C1 [mm]: 12,6 x 14,1
  • E [mm]: 13,0
  • L [mm]: 162
  • [g]: 100