Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Estructura de tubo y perfil de acero, con recubrimiento de polvo RAL 5007. 1 estante fijo y 2 estantes móviles realizados en panel derivado de madera, superficie de haya, insertado angular de acero con un borde de 15 mm de altura en los lados longitudinales. Los estantes móviles se pueden insertar de forma variable, rejilla de suspensión de 120 mm. Posible inclinación con suspensión diagonal aprox. 15 y aprox. 30 grados. Capacidad de carga por estante 80 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 500
Capacidad portante del piso (kg): 80
Longitud de la superficie útil (mm): 1250
Ancho de la superficie útil (mm): 610
Longitud total (mm): 1430
Ancho total (mm): 620
Altura total (mm): 1560
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3