Juego aparatos de medición digitales de interiores de tres puntos, Capacidad de medición: 6-12mm

Número de artículo: 429260 6-12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 135,14 € /piezas
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Interfaz Digimatic
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 6 mm - 12 mm
Lectura 0,001 mm
Límite de error 0,005 mm
Interfaz Interfaz Digimatic
Suministro de energía con pilas
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Técnica de medición digital
Cantidad de cabezas de medición 3
Número de anillos comprobación 2
⌀ anillo de comprobación 8 / 10 mm
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Embalaje caja estable
Tipo de producto Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 429260 6-12
EAN / GTIN 4946368636719
Número del fabricante 568-924
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos Borematic para medición de agujeros ciegos. Lectura clara y sin errores mediante gran pantalla de LCD con una altura de cifras de 11 mm. Indicador con posibilidad de giro de 330 . Las teclas de medición centran el tornillo de medición automáticamente en el taladro y garantizan un manejo sencillo. El ajuste de los palpadores de medición tiene lugar sin holgura, por medio de un cono de metal duro.

Ventaja:

Medición muy rápida y repetitiva mediante ajuste rápido y autocentrado.

Función:

  • El botón de valor de espera mantiene el resultado de la medición (p. ej. en posiciones de medición desfavorables).
  • Punto cero / medida absoluta permite puesta a cero en cualquier posición.
  • Indicación de pasa / no pasa para comprobar de forma sencilla los valores de tolerancia.
  • Ajuste rápido para una transición rápida del recorrido de medición.

Volumen de suministro:

Micrómetros de interiores digitales n.º 429250, anillos comprobación.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra