Micrómetro de interiores digital 25-30 mm

Número de artículo: 429110 25-30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 52,77 € /piezas
  • 29,25 € /piezas
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Interfaz: Interfaz Digimatic; Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 25 mm - 30 mm
Lectura 0,001 mm
Límite de error 0,003 mm
Medida a 0,3 mm
Profundidad de medición estándar 88 mm
Profundidad de medición con prolongación 238 mm
Interfaz Interfaz Digimatic; Interfaz Digimatic
Clase de protección IP IP 65
Técnica de medición digital
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 429110 25-30
EAN / GTIN 4946368562995
Número del fabricante 468-167

Descripción

Ejecución:

Lectura directa por indicador digital claramente perceptible. Medición segura sin fallos ni nonio.
″Function Lock″ evita el ajuste inadvertido del punto cero.
Consumo de corriente reducido. Con control de carga e indicación de fallos.
Superficies de medición y piezas de desgaste de metal duro, a partir del tam. 12 – 16 las superficies de medición son de acero templado con revestimiento de titanio para una vida útil prolongada.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497445, prolongaciones n.º 429010, anillos de comprobación n.º 484030.

Nota:

A petición, disponible con un alcance de medición de hasta 300 mm.