{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 12 mm - 20 mm | |
Lectura | 0,005 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,004 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Número de micrómetros | 2 | |
⌀ anillo de comprobación | 16 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 429055 12-20 | |
EAN / GTIN | 4946368517582 | |
Número del fabricante | 368-912 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Juego de micrómetros de interiores Holtest para medir agujeros ciegos 12-20 mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
812,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
126 piezas en stock
492,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,005 | 0,005 |
Número de micrómetros | 2 | 2 |
⌀ anillo de comprobación | 16 | 16 |
Límite de error | 0,004 | 0,005 / 0,006 |
Capacidad de medición | 12 ;20 | 12 ;20 |
Graduación tambor de medición | 1/50 | 1/50 |
Técnica de medición | analógico | analógico |