{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 50 mm - 100 mm | |
Lectura | 0,005 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,006 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Número de micrómetros | 4 | |
⌀ anillo de comprobación | 62 / 87 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 429050 50-100 | |
EAN / GTIN | 4946368518053 | |
Número del fabricante | 368-993 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Juego de micrómetros de interiores Holtest, Capacidad de medición: 50-100mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
2.093,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
1683,61 €
1.349,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de micrómetros | 4 | 4 |
⌀ anillo de comprobación | 62 / 87 mm | 62 / 87 mm |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 puntos |