ALICATE CORTE MICROTECH

Número de artículo: 429.MT
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
Número de artículo 429.MT
EAN / GTIN 3148511759738
Número del fabricante 429.MT
Número L L60130 6596

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Modelo ancho, biselado a 70°, con amplio rebaje
  • Corte: a ras
  • Diámetro del hilo de Cu-Ni 0,2 - 1,0 mm

Característica:

  • B [mm]: 11,5
  • C [mm]: 12
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 1,0