Llave de tubo ∙ con mango en T ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 8 ∙ 384 mm

Número de artículo: 428LG-8
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 428LG-8
EAN / GTIN 4000896019601
Número del fabricante 428LG-8
Número L L60140 944

Descripción

Descripción:

  • Modelo largo
  • Mango ergonómico en T de 2 componentes HAZET
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 8 mm
  • Dimensiones / longitud: 384 mm
  • Longitud l1: 350 mm
  • Diámetro: 12 mm
  • Peso neto (kg): 0.16 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra