{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 50 mm - 100 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Interfaz | Conexión RS232C; Puerto USB; Interfaz Digimatic | |
Clase de protección IP | IP 52 | |
Seguridad del valor de medición | MAHR Reference-Lock-System | |
Técnica de medición | digital | |
Cantidad de cabezas de medición | 4 | |
Número de anillos comprobación | 2 | |
⌀ anillo de comprobación | 60 / 85 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428940 50-100 | |
EAN / GTIN | 4059192011031 | |
Número del fabricante | 4191163 | |
Fabricante | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |